曜日別特売

【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Brother TN-56J(リターン式)

【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Brother  TN-56J(リターン式) - ノーブランド

MonotaROでご購入いただいたトナーのカートリッジを無料回収し、トナーを充填してお届けします。
再利用するため環境負荷の低い商品です。

適合機種メーカーBrother適合HL-6180DW/5450DN/5440Dモノクロ種別リターン式その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちらタイプトナーカートリッジTN-56Jリサイクル回数1印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)8000サービス分類リサイクル・リビルト内容量1本
注意
※リターン式は再生回数の上限がありますので上限に達した物は再生が出来ない場合がございます※環境対応トナーをご利用の方はご注文頂けません。必ずメーカーへご使用済のカートリッジを返却するようにお願い致します。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。
※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。
※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06673582TN-56J (リターン式リサイクル)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする