3R(スリーアール)
ワイヤレスデジタル顕微鏡PCモデル
計測機能付きで無線で拡大データを転送。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源
充電式(リチウムイオンポリマー充電池)
本体寸法(mm)
Φ36×135
対応OS
WindowsXP SP2以上、Vista、7(32bit版)
接続方式
(レシーバー)USB2.0/1.1
センサー
35万画素CMOS
光源
高照度白色LED×8
最大消費電力(W)
0.75
受信可能距離
約5m
充電時間(時間)
約3
充電可能回数
約500回
使用時間(時間)
最大5
無線通信方式
2.4GHz無線方式4チャンネル
動画記録サイズ
720×480、640×480、320×240(最大30fps)
静止画記録サイズ
720×480、640×480、320×240
内容量
1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06674027
3R-WM401PC
等倍~200倍(15inch液晶モニタの場合)
200倍タイプ
¥
44,800
¥
43,900
¥
48,290
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06674158
3R-WM601PC
450~600(15inch液晶モニタの場合)
600倍タイプ
¥
114,800
¥
109,000
¥
119,900
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06674097
3R-WM461PC
等倍~200倍、450~600(15inch液晶モニタの場合)
200倍・600倍同梱タイプ
¥
139,600
¥
139,000
¥
152,900
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ワイヤレスデジタル顕微鏡(3R-WM401PCTV)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった