曜日別特売

有線顕微鏡USBタイプ

有線顕微鏡USBタイプ - 3R(スリーアール)有線顕微鏡USBタイプ - 3R(スリーアール)有線顕微鏡USBタイプ - 3R(スリーアール)
(5件のレビュー)

PC出力タイプで計測機能付き。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍

電源PCよりUSBにて給電本体寸法(mm)Φ36×135本体質量(g)56接続方式USB2.0センサー約200万画素CMOS光源高照度白色LED×8最大消費電力(W)0.75動画記録サイズ640×480(標準15fps)静止画記録サイズ1600×1200、1280×960、640×480内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
倍率(倍)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066737563R-MSUSB40110~200
29,900
28,980
31,878(税込)
当日出荷
066737653R-MSUSB601450~600
39,900
38,980
42,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

有線式デジタル顕微鏡 USBモデル(3R-MSUSB401)
この動画は、13が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06673765
2023-08-24
用途: 理科授業や実験・観察などにも

24インチモニター換算で,500倍と600倍位置でそれぞれピントがあう透明のレンズキャップが付属してます.
Window専用のソフトが付属していますが,Mac(新しめの機種のみ確認)でも,QuickTimePlayerやZoomなどで一般的なUSBカメラとして認識されます(最新のへはUSB-Cに変換すればいい).ですので,スクリーン投影も可能です.
Macでは,専用ソフト用の本体の撮影ボタンは効かず,手動でスクショなどします.リアルタイムでの自動測量にはなりませんが,付属のスケールで校正は可能です.
不満な点を強いて言えば,焦点をあわせの駆動機構が粗いのでガタがあり,なかなかピッタリとはあわせにくいところです(特に600倍).位置固定のネジがあればよいかもしれません.

対象商品 : 06673756
2023-06-22
用途: 機械加工のセッティング
製造業

非常に見やすく、使い易い。安価で購入出来て助かりました。

対象商品 : 06673756
2020-10-28
用途: セラミックの状態チェック
不動産業

パソコンのセットアップが簡単で助かりました。
操作方法がシンプル、画像もクリアで十分役に立つと思います。
付属のスタンドがあればさらに大満足なのですが。

対象商品 : 06673756
2017-07-20
用途: 検査で出た不具合の細部の状況を観察する為
製造業

ちょうど弊社の確認精度と倍率も合っており、購入して良かったと感じています。

対象商品 : 06673765
2017-01-20
用途: 確かに一部分を拡大するのには適した物だと思います

確かに一部分を拡大するには適しているかと思います。名前通りの使用には適しているかと思います、でも少し広い範囲で見る場合は、顕微鏡タイプで無い物でも良いかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする