3R(スリーアール)
有線顕微鏡TVタイプ
TV出力タイプで高画質な映像で拡大表示。
教育現場、製造の品質管理などで活躍
出力
映像/コンポジット(RCA端子)、解像度/640×480
電源
USBにて給電
本体寸法(mm)
Φ36×135
本体質量(g)
56
光源
高照度白色LED×8
解像度
映像表示するTVの解像度に準ずる
内容量
1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
倍率(倍)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06673722
3R-MSTV401
10~200
¥
29,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06673738
3R-MSTV601
450~600
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
有線式デジタル顕微鏡 テレビモデル(3R-MSTV401)
参考になった