曜日別特売

一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 埋込形 450口

一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 埋込形 450口 - 日立
定格入力電圧(V)100~242色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)点灯方式初期照度補正・連続調光兼用(連続調光の範囲:100~約5%)演色指数(Ra)85内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せず長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
光源色
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70132414TE324AN-JZU14A下面解放 FHP32形4灯相当昼白色8260
62,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06679322TE32401NJZ14A下面解放 FHP32形3灯相当昼白色6180
45,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06679338TE32401NJZU14A下面解放 FHP32形4灯相当昼白色8020
49,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥8,500/税込¥9,350
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06679322TE32401NJZ14A70132414TE324AN-JZU14A画像準備中一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 埋込形 450口日立1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06679338TE32401NJZU14A70132414TE324AN-JZU14A画像準備中一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 埋込形 450口日立1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする