アルミBOX 穴加工品

アルミBOX 穴加工品 - SUS(エスユーエス)
(6件のレビュー)
材質アルミ押出材表面処理アルマイト処理キャップ樹脂(ライトベージュ)内容量1台
注意
6/1~9/30の期間は、温度変化による変形防止のため、組立品の樹脂パネルは外して出荷となります。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
長さ(mm)
形状
種類
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06677353MNB-00106145×45D無加工-
オープン
取扱い終了
06677362MNB-10116145×45Dスイッチ1点用16.1
オープン
取扱い終了
06677378MNB-202210645×45Dスイッチ2点用16.1
オープン
取扱い終了
06677387MNB-20128545×45Dスイッチ2点用16.1
オープン
取扱い終了
06677396MNB-303313045×45Dスイッチ3点用16.1
オープン
取扱い終了
06677405MNB-301310945×45Dスイッチ3点用16.1
オープン
取扱い終了
返品不可
06677414MNB-104110664×80Dスイッチ1点用22.5
オープン
取扱い終了
06677423MNB-105110664×80Dスイッチ1点用30.5
オープン
取扱い終了
06677432MNB-204214664×80Dスイッチ2点用22.5
オープン
取扱い終了
06677448MNB-203214664×80Dスイッチ2点用30.5
オープン
取扱い終了
06677457MNB-302319664×80Dスイッチ3点用30.5
オープン
取扱い終了
06677466MNB-501529664×80Dスイッチ5点用30.5
オープン
取扱い終了
返品不可
11654712MNB-106110680×80Dスイッチ1点用22.5
オープン
取扱い終了
11654728MNB-107110680×80Dスイッチ1点用30.5
オープン
取扱い終了
11654737MNB-205214680×80Dスイッチ2点用22.5
オープン
取扱い終了
返品不可
11654746MNB-206216680×80Dスイッチ2点用22.5
オープン
取扱い終了
返品不可
11654755MNB-304319680×80Dスイッチ3点用22.5
オープン
取扱い終了
11654764MNB-002014680×80D無加工-
オープン
取扱い終了
11654773MNB-003024680×80D無加工-
オープン
取扱い終了
11654782MNB-10816145×65Dスイッチ1点用16.1
オープン
取扱い終了
返品不可
11654798MNB-00406145×65D無加工-
オープン
取扱い終了
返品不可
11654807MNB-20728545×65Dスイッチ2点用16.1
オープン
取扱い終了
返品不可
11654816MNB-00508545×65D無加工-
オープン
取扱い終了
11654825MNB-208210645×65Dスイッチ2点用16.1
オープン
取扱い終了
返品不可
11654834MNB-305310945×65Dスイッチ3点用16.1
オープン
取扱い終了
返品不可
11654843MNB-10916150×57Dスイッチ1点用16.1
オープン
取扱い終了
返品不可
11654852MNB-209210650×57Dスイッチ2点用16.1
オープン
取扱い終了
返品不可
11654868MNB-21028550×57Dスイッチ2点用16.1
オープン
取扱い終了
返品不可
11654877MNB-401415450×57Dスイッチ4点用16.1
オープン
取扱い終了
返品不可
11654886MNB-402413350×57Dスイッチ4点用16.1
オープン
取扱い終了
11654895MNB-00608550×57D無加工-
オープン
取扱い終了
11654904MNB-00706150×57D無加工-
オープン
取扱い終了
返品不可
11654913MNB-306310950×57Dスイッチ3点用16.1
オープン
取扱い終了
返品不可
11654922MNB-008016685×95D無加工-
オープン
取扱い終了
返品不可
11654938MNB-110110685×95Dスイッチ1点用22.5
オープン
取扱い終了
返品不可
11654947MNB-111110685×95Dスイッチ1点用30.5
オープン
取扱い終了
返品不可
11654956MNB-211214685×95Dスイッチ2点用22.5
オープン
取扱い終了
返品不可
11654965MNB-307319685×95Dスイッチ3点用22.5
オープン
取扱い終了
返品不可
11654974MNB-403426685×95Dスイッチ4点用22.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06677378
2018-09-30
用途: ラジコン動噴の表示ランプ追加用
農・林・水産業

思った以上に綺麗な商品です。本体に取り付けて見た目もきれいに収まりました。強度も申し分ありません。

対象商品 : 11654764
2018-09-20
用途: インバータコントロールボックスとして使用

デザインが良い。大きさの種類が少ないので、もう少し大きなものも用意してほしい

対象商品 : 11654764
2020-06-28
用途: 製品製作
市河商会

アルミなので外見がきれいしかしBOX固定用のつばが付いていない。
オプションであればよかった。

対象商品 : 06677362
2018-05-08
用途: 自作焙煎機のスイッチボックスに使いました。
飲食業

見た目、高級感があってよかったです。でもとても安い!

対象商品 : 06677423
2016-08-04
用途: 現場工事

側面に固定足付きタイプが欲しかったのですが此れしか無く、取り敢えず工事終了

対象商品 : 06677423
2017-03-26
用途: 機械のスタートスイッチ用

しっかりしていて、加工も不要ですぐに使用できたので非常に良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする