曜日別特売

レベリングジャッキ

レベリングジャッキ - ナベヤレベリングジャッキ - ナベヤ

調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用出来ます。
アンカーボルトで固定できます。
FCD450のダクタイル製ベースが使用してあり、強度抜群です。
球面受頭が精度調整をスムーズにします。
荷重に対する変位置が少ない。(50kNで0.03)

ねじ径(M×P)(細目)45×2.0ねじの呼びM45耐荷重(kN)50ストローク(mm)25質量(kg)6最高高さ(mm)145最低高さ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応作動荷重(kN)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06709578JM1
21,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする