ナベヤ
レベリングフットジャッキ
工作機械のレベル調整用に便利です。
アンカーボルトとの併用も可能です。
ベースプレートはダクタイル鋳物を使ってあり耐荷重も充分です。
調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。
部品名称
1:レベリングボルト(S45C)、2:ベースプレート(FCD450)、3:ロックナット(S45C)、4:JA形アンカーボルト(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、5:平座金(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、6:六角ナット(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(Φmm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法K(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06709587
LVF1000
100
23
100
8
16
19
30
41
200 ~ 500
M28
¥
4,520
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
06709596
LVF1250
125
26
120
10
20
24
36
50
250 ~ 630
M35
¥
5,850
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
06709605
LVF1500
153
30
150
12
28
36
46
65
315 ~ 800
M45
¥
11,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください