レベリングフット

レベリングフット - ナベヤレベリングフット - ナベヤレベリングフット - ナベヤレベリングフット - ナベヤレベリングフット - ナベヤ
(4件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)20°内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
ねじの呼び
耐荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06709894FVL1025173226.5145M1015
1,610
1,598
1,758(税込)
当日出荷
06709903FVL1230194832206M1225
1,860
1,798
1,978(税込)
当日出荷
06709912FVL1435225035207M1434
2,190
2,098
2,308(税込)
当日出荷
06709928FVL1635246535.6228M1645
2,570
2,398
2,638(税込)
当日出荷
06709937FVL2040307540.9259M2075
3,440
3,198
3,518(税込)
当日出荷
06709946FVL1230J195032206M127
3,120
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
06709955FVL1635J246535.6228M1611
4,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06709964FVL2040J307540.9259M2018
5,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
06709973FVL1230S195032206M1220
5,550
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
06709982FVL1635S246535.6228M1640
7,650
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
06709998FVL2040S307540.9259M2065
8,300
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06709937
2024-09-13
用途: 機械の固定用のベースに取り付けます。
有限会社マルマ商店

初めて使うのですがちょっとサイズが大きい感じです。
一応サイズを確認して注文はしたのですが実物を取り付けるとなかなかの大きさにびっくりしました。今後の参考にもなりましたのでまずまずです。

対象商品 : 06709894
2021-04-16
用途: 作業台の脚に使用。
寿丸合同会社

首振りの可動域が広く、とても満足。
強度はまだ未定ですが、高いだけあってしっかりした作りで期待が持てます。

2019-11-15
用途: 車中泊のベッドのレベリングに
農・林・水産業

レベリングに良いものは無いかと思っていたところ、たまたま手にしたカタログにあり、即注文しまそた。とても滑らかで頑丈な作りなので安心して使えます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品 : 06709946
2020-07-03
用途: 昇降レールのストッパーで使用
株式会社島津アクセス

本来の使い方ではありませんが、アルミフレームに滑り台を使用するのにストッパーとして使用。
十分に機能します。首振り機構なのできっちり止まります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする