曜日別特売

レベル調整用球面ナット

レベル調整用球面ナット - ナベヤレベル調整用球面ナット - ナベヤ
(1件のレビュー)

球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。
テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。
錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。

材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応F(°)内容量1個
注意
※球面ナットとテーパー座金と別々の販売となっています。
全8種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法D(mm)
ねじの呼び
8種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06710007LSN06球面ナット168.6138M6
1,220
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
06710016LSN08球面ナット168.61310M8
1,220
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
06710025LSN10球面ナット2212.61912M10
1,310
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
06710034LSN12球面ナット2212.61914M12
1,310
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
06710043LTW06テーパー座金168.6138M6
840
759
835(税込)
3日以内出荷
06710052LTW08テーパー座金168.61310M8
840
759
835(税込)
3日以内出荷
06710068LTW10テーパー座金2212.61912M10
900
819
901(税込)
3日以内出荷
06710077LTW12テーパー座金2212.61914M12
900
819
901(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06710025
2021-07-02
用途: ジグ調整用
和田精工

ナットとワッシャーが別売りではとても高額になりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする