ナベヤ
レベリングプレート丸型(据置タイプ)
取付・移動が容易です
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06710086
LPC-0825
80
25
15
50
20
-
-
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06710095
LPC-1035
100
35
15
50
20
-
-
¥
2,400
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
06710104
LPC-1045
100
45
15
60
20
-
-
¥
2,880
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
5日以内出荷
06710113
LPCS-0830
80
30
12
55
40
3
20
¥
5,250
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
06710122
LPCS-1040
100
40
15
60
40
3
20
¥
10,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください