ナベヤ
レベリングプレート丸型(アンカータイプ)
基礎に機械とプレートが固定できます。
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06710183
LPC-0825-H13
80
25
15
50
40
3
13
¥
2,040
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
3日以内出荷
06710192
LPC-0825-H20
80
25
15
50
40
3
20
¥
2,120
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
3日以内出荷
06710208
LPC-1035-H13
100
35
15
50
40
3
13
¥
2,750
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
3日以内出荷
06710217
LPC-1035-H20
100
35
15
50
40
3
20
¥
2,870
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
3日以内出荷
06710226
LPC-1045-H13
100
45
15
60
40
3
13
¥
2,930
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
06710235
LPC-1045-H20
100
45
15
60
40
3
20
¥
3,060
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
06710244
LPC-1045-H24
100
45
15
60
40
3
24
¥
3,100
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
3日以内出荷
06710253
LPCS-0830-H13
80
30
12
55
40
3
13
¥
5,000
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
06710262
LPCS-1040-H13
100
40
15
60
40
3
13
¥
10,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください