ナベヤ
レベリングプレートかさあげ型(据置タイプ)
大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。
配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。
取り付け・移動が容易です。
材質
FC250
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06710278
LPH-0710
100
75
25
60
40
3
20
-
¥
4,580
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
06710287
LPH-1012
120
100
30
60
40
3
20
45
¥
6,250
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
06710296
LPH-1212
125
125
40
60
40
3
20
45
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
06710305
LPH-1515
150
150
50
70
40
3
20
55
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください