スラリ300 0.7

スラリ300 0.7 - ゼブラスラリ300 0.7 - ゼブラスラリ300 0.7 - ゼブラスラリ300 0.7 - ゼブラスラリ300 0.7 - ゼブラスラリ300 0.7 - ゼブラ
(2件のレビュー)

油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインク(W/O型エマルジョンインク)を、世界で初めてボールペンに搭載しました。今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。黒・青・赤インクは公式文書にもお使いいただけます。
ボディの大部分に金属を使用し、ビジネスシーンにも合う高級感とクールなイメージを演出しています。上軸はアルミの素材感を活かした半光沢塗装でカラーバリエーションを展開。手帳の色や好みに合わせて選べます。

商品タイプ本体インクエマルジョンインクインク色全長(mm)141.6質量(g)16.6シリーズスラリ方式ノック式最大径(Φmm)9.8先端ボール径(mm)0.7替芯EQ-0.7芯入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06678428BA38-BL
380
379
417(税込)
当日出荷
06678437BA38-R
380
379
417(税込)
当日出荷
06678446BA38-PU
380
379
417(税込)
当日出荷
06678455BA38-DGRダークグレー
380
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06678446
2020-07-22
用途: 仕事中
卸売・小売業

ペンの重さも少し重量感があり、サラサラとした書き心地で、気に入り仕事で使用しています。色違いで、3色購入しておき良かったです。替芯も購入し長期間使用したいと思っております。

対象商品 : 06678428
2015-10-03
用途: 文字を綺麗に書きたいとき

なんとなく注文したボールペン、やっぱりゼブラかなと。書きやすく心なしか文字が綺麗になったような・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする