アシバハンマー

アシバハンマー 土牛
(1件のレビュー)

全体をカバーしたゴムグリップ構造で二次措置対応の打込足場施工、解体用ハンマー!
溶接した本体部に全体をゴムでカバーにより、万一の頭、シャフトの落下を防ぎます。(二次措置)
シャフトを全て覆い隠すグリップ構造で、打ち損じてもシャフトを傷めない!
落下防止コード用取付穴付!

種類両口ハンマー 全長(mm)315 主な用途解体作業 口径(mm)47×42 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
頭の全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06678525 G-07 80 約950
5,060
4,498
4,948 (税込)
翌々日出荷
06678534 G-10 100 約1200
5,400
4,598
5,058 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2020-01-11
用途:
足場作業時
建設業・工事業

トップからゴムで覆われており、シャフト打ちをしてしまっても折れる心配はないです。
それゆえに、他の製品と比べてグリップ力も良いので滑り落ちることもないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする