ナベヤ
レベリングプレート角型(据置タイプ)
取付・移動が容易です。
裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
材質
FC250
質量(kg)
1.8
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
20
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06710445
LPS-1010
¥
2,680
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください