レベリングプレート角型(締結タイプ)

レベリングプレート角型(締結タイプ) - ナベヤレベリングプレート角型(締結タイプ) - ナベヤレベリングプレート角型(締結タイプ) - ナベヤ

機械とプレートがズレません。
裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。

材質FC250質量(kg)1.8E(細目)M10×1.5寸法A(mm)100寸法F(mm)3寸法D(mm)25表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)25寸法C(mm)25ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06710454LPS-1010-M
3,610
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする