ナベヤ
レベリングプレート角型(アンカータイプ)
基礎に機械とプレートが固定できます。
材質
FC250
表面処理
ニッケルメッキ
寸法C(mm)
25
寸法H(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06710463
LPS-1208-H20
120
80
20
27.5
65
40
1.7
¥
2,930
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
3日以内出荷
06710472
LPS-1208-H24
120
80
24
27.5
65
40
1.7
¥
2,930
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
3日以内出荷
06710488
LPS-1510-H20
150
100
20
35
80
50
2.7
¥
3,480
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
06710497
LPS-1510-H24
150
100
24
35
80
50
2.7
¥
3,480
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください