曜日別特売

レベリングボルト(Aタイプ)

レベリングボルト(Aタイプ) - ナベヤレベリングボルト(Aタイプ) - ナベヤレベリングボルト(Aタイプ) - ナベヤレベリングボルト(Aタイプ) - ナベヤレベリングボルト(Aタイプ) - ナベヤレベリングボルト(Aタイプ) - ナベヤ

先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
A
質量(g)
許容荷重(kN)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06710506LBT-A16S45C(細目)M16×1.515014.321
1,010
999
1,099(税込)
3日以内出荷
06710515LBT-A20S45C(細目)M20×1.525023.424
1,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
06710524LBT-A24S45C(細目)M24×1.535034.727
1,410
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
06710533LBTS-A16SUS303(細目)M16×1.515014.321
2,760
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
06710542LBTS-A20SUS303(細目)M20×1.525023.424
2,680
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
06710558LBTS-A24SUS303(細目)M24×1.535034.727
3,350
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
06710567LBTN-A12S45C(並目)M12×1.751007.218
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
06710576LBTN-A16S45C(並目)M16×22009.821
1,750
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
06710585LBTN-A20S45C(並目)M20×2.530021.124
2,030
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
06710594LBNS-A12SUS303(並目)M12×1.751007.218
2,910
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
06710603LBNS-A16SUS303(並目)M16×22009.821
3,280
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
06710612LBNS-A20SUS303(並目)M20×2.530021.124
3,810
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする