ナカオアルミ
アルマイト 深バット
商品タイプ
バット
材質
アルマイト
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
質量(kg)
外寸(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06685595
N-61 特大
2.0
1.3
640×425×120
3取 特大
¥
24,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
06685604
N-61 特大
1.2
0.5
490×325×80
6取 特大
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
06685613
N-61 大
1.0
0.4
400×280×65
8取 大
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
06685622
N-61 中
1.0
0.3
360×260×60
10取 中
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
06685638
N-61 小
1.0
0.3
320×240×60
12取 小
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
06685647
N-61 小小
1.0
0.2
290×200×55
15取 小小
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください