曜日別特売

アルマイト 角盆

アルマイト 角盆 - ナカオアルミアルマイト 角盆 - ナカオアルミ
(2件のレビュー)
材質アルマイト内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
外寸(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06685762N-740.227280×280×H230.7
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06685778N-740.330320×320×H250.75
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
06685787N-740.333345×345×H270.8
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
06685796N-740.436380×380×H300.9
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
06685805N-740.945470×470×H301.2
6,200
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-01
用途: 家庭菜園の育苗プラグトレイ用
製造業

家庭菜園用の育苗のプラグトレイが正方形なのでピッタリのサイズで、アルマイトなので熱伝導が良くホットカーペットの熱が全体に伝わるのが良い。

対象商品 : 06685778
2020-04-05
用途: 食品トレーとして
サービス業

食品を冷凍するときのトレーとして購入
厚みも0.75あり冷却効率も十分だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする