曜日別特売

レベリングボルト(Bタイプ)

レベリングボルト(Bタイプ) - ナベヤレベリングボルト(Bタイプ) - ナベヤレベリングボルト(Bタイプ) - ナベヤレベリングボルト(Bタイプ) - ナベヤレベリングボルト(Bタイプ) - ナベヤレベリングボルト(Bタイプ) - ナベヤ

先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。
また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
A
質量(g)
許容荷重(kN)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06710628LBT-B16S45C(細目)M16×1.515014.313
800
739
813(税込)
3日以内出荷
06710637LBT-B20S45C(細目)M20×1.520023.416
960
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
06710646LBT-B24S45C(細目)M24×1.530034.718
1,150
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
06710655LBTS-B16SUS303(細目)M16×1.515014.310
1,490
1,488
1,637(税込)
3日以内出荷
06710664LBTS-B20SUS303(細目)M20×1.520023.416
1,870
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
06710673LBTS-B24SUS303(細目)M24×1.530034.718
2,410
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
06710682LBTN-B12S45C(並目)M12×1.751007.28
1,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
06710698LBTN-B16S45C(並目)M16×22009.810
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
06710707LBTN-B20S45C(並目)M20×2.530021.113
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
06710716LBNS-B12SUS303(並目)M12×1.751007.28
1,680
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
06710725LBNS-B16SUS303(並目)M16×22009.810
2,000
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
06710734LBNS-B20SUS303(並目)M20×2.530021.113
2,440
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする