ナベヤ
アジャストジャッキボルト
材質
S45C
熱処理
焼入(先端球面部)HRC50~56
表面処理
ユニクロームメッキ
付属品
ロックナット1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
A
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
I
許容荷重(kN)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06710822
AJB12
M12
(並目)M12×1.75
80
70
10
6
1
8
8
SR8
7.2
0.07
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06710838
AJB16
M16
(並目)M16×2
98
86
12
6
1.6
13
10
SR14
9.8
0.15
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
06710847
AJB20
M20
(並目)M20×2.5
100
86.5
13.5
6.5
2
15
12
SR16
21.1
0.24
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06710856
AJB24
M24
(並目)M24×3
112
98
14
8
2.5
18
14
SR18
26.5
0.38
¥
2,410
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください