曜日別特売
モノタロウ

通線ワイヤー 6.0mm

通線ワイヤー 6.0mm - モノタロウ
(9件のレビュー)

スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。

用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。長さ(m)30線径(Φmm)6材質PET質量(kg)1.5(包装含まず)耐荷重(kg)400破断強度(kg)650金具径(Φmm)(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)9.5内容量1本
注意
※ペンチ等硬い先端の工具で本体を掴まないでください。
※通線ワイヤー用潤滑剤の使用をお勧めします。
※先端金具は交換不可です。
※通線作業以外の用途に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06711136MTW6030BK
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06711136MTW6030BK06711145MTW6530BKYMTW6030BK 通線ワイヤー 6.5mm モノタロウ 06711145通線ワイヤー 6.5mmモノタロウ1本
4,998
税込5,498
ロッド線径に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06711136
2017-11-29
用途: 電線の通線
建設業・工事業

思っていたより腰が無かったです。6.0mmならもう少し腰の強さがほしかった。

対象商品 : 06711136
2018-05-05
用途: 通線作業
建設業・工事業

値段が安いのに充分使えます。満足してます。買い換える時期がきたらまた購入したいです。

対象商品 : 06711136
2017-05-29
用途: アンテナケーブル入線工事
サービス業

長くは使ってないのでまだ評価する段階ではないと思いますが、数回使用して状況では問題ないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06711136
2017-10-26
用途: 配管の通線作業で
建設業・工事業

少し腰が弱い気がしましたが問題なく使用できました。
価格を考えると満足しています。

対象商品 : 06711136
2017-05-19
用途: LANケーブル配線
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使ってないけどすぐ発送してくれた。到着も早かったので満足してます。

対象商品 : 06711136
2016-07-06
用途: 防犯カメラの配線作業

特にシリコンなどを塗らずとも、すべりもよく腰もあり使いやすかった。

対象商品 : 06711136
2017-02-01
用途: LANコードの配線
株式会社平和堂典礼

早速使用しました 腰があって使いやすくとてもいいですね

対象商品 : 06711136
2016-07-07
用途: 住宅リフォーム

早速使わせて頂きました。満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする