モノタロウ

通線ワイヤー 6.5mm

通線ワイヤー 6.5mm - モノタロウ通線ワイヤー 6.5mm - モノタロウ
(13件のレビュー)

スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。

用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。長さ(m)30線径(Φmm)6.5材質PET質量(kg)1.7(包装含まず)黄/黒耐荷重(kg)500破断強度(kg)850金具径(Φmm)(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10内容量1本
注意
※ペンチ等硬い先端の工具で本体を掴まないでください。
※通線ワイヤー用潤滑剤の使用をお勧めします。
※先端金具は交換不可です。
※通線作業以外の用途に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06711145MTW6530BKY
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06711145
2021-08-17
用途: 配線工事
その他業種

PF管内の電線引込に使用しました。強さ硬さ長さが適当で使いやすい商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 06711145
2021-10-28
用途: 照明取付工事
稲葉EアンドF電気・ガス・熱供給・水道業

配管の入線作業がスムーズに行えました。
もっと長いものにすれば良かった、と少し後悔。

1が参考にしています
対象商品 : 06711145
2021-03-12
用途: 機械のメンテナンス

小生、通信電気インフラ工事でつかってます腰が有るので良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 06711145
2020-11-13
用途: 通線作業時
株式会社テイクワン・インターナショナル・コーポレーション建設業・工事業

細い配管でも6.5mmなので腰が強く、グイグイ通すことができ、某社のものよりかなり安く、耐久性も充分満足している商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 06711145
2021-07-18
用途: 屋内配線の入線に使用

普通に使えます。モノタロウなのでお安いのでいつも使用しています。

対象商品 : 06711145
2020-08-13
用途: ケーブルの通線
建設業・工事業

価格、お手頃です。後は耐久性、のびがどの位でるかですね。
使い勝手は有名なメーカーさんと変わらないと思います。

対象商品 : 06711145
2019-01-24
用途: 通線作業
建設業・工事業

安い割にコシもありバッチリ
あとは長持ちしてくれることを願います

対象商品 : 06711145
2020-07-13
用途: エアコン掃除 水漏れ修理
サービス業

エアコンホ-ス点検・清掃で水漏れ、直りました。サンキュウ・・・。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする