曜日別特売

エステルロープ ボビン巻

エステルロープ ボビン巻 - まつうら工業エステルロープ ボビン巻 - まつうら工業
(2件のレビュー)

強度があり、スリップしにくい。水に濡れても固くなりにくい。

用途屋内外の作業ロープに再生紙使用マーク適合内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06712274-350ポリエステル3ツ打ボビン巻
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06712283-530ポリエステル3ツ打ボビン巻
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06712274
2020-02-09
用途: 屋根のシート張り
その他業種

結びやすく、屋外で使用しても耐久性があり、重宝しています。もっとホームセンターにもおいてあればいいのですが…。

対象商品 : 06712274
2018-04-19
用途: 砂利敷きの駐車場
宮原機工

砂利敷きの駐車場のライン用に使用。
耐候性なので硬化、劣化の心配もないでしょう。
モノタロウ ロープとめ金具 注文コード18948107品番MA06150
を地面にハンマーで打ちつけて丸穴にこのロープを通して使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする