曜日別特売

クレポリロープ

クレポリロープ - まつうら工業クレポリロープ - まつうら工業クレポリロープ - まつうら工業
(1件のレビュー)

耐水性に優れ、強度もあります。

用途各種作業ロープに再生紙使用マーク適合内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06712353-310KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)黄色3ツ打袋入り
オープン
199
219(税込)
9日以内出荷
06712362-510KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)黄色3ツ打袋入り
オープン
379
417(税込)
10日以内出荷
06712378-610KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)黄色3ツ打袋入り
オープン
479
527(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06712378
2018-09-18
用途: 台風対策
建設業・工事業

台風対策として、自転車の転倒防止に使用した。
2台用の自転車スタンドを使用しているが、強風でスタンドもろとも倒れそうなので、このロープで固定した。結果OK。太さや長さも手頃。
今後は植木鉢の固定にも使用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする