定規ロープ(オレンジ)

定規ロープ(オレンジ) - まつうら工業定規ロープ(オレンジ) - まつうら工業定規ロープ(オレンジ) - まつうら工業
(7件のレビュー)

オレンジ色で目立ちます。

用途田引き縄、うねたてや定規ロープとして再生紙使用マーク適合内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06712554-256ポリエチレンオレンジ0.1383打ち袋入り
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06712554
2021-02-05
用途: 家庭菜園
その他業種

野菜作りの支持ロープに使っています。
園芸用の緑色のものは何故か高くて、材質も変わらず強度も差がないのでこちらの方がずっとお得です。庭の端から端まで張り渡すの主ロープに使って張り巡らせて、さらにカボチャの誘因にも使い小さな庭なのに立体栽培で十数個のカボチャを収穫しました。

1が参考にしています
対象商品 : 06712554
2021-01-20
用途: 家庭菜園の園芸用ロープ
その他業種

長いロープが必要で色々調べましたが、園芸用の物は緑色ですが価格が高いのでこちらにしました。材質が同じで、色が違うだけ、強度耐久性は変わりません。
 カボチャなどのつる野菜に使いました。全然問題がありませんでした。

対象商品 : 06712554
2020-10-06
用途: 家庭菜園のネットはりなど。
その他業種

夏前から家庭菜園のネット、ロープに使っています。
ふつうは家庭菜園などのロープには緑色のその専用ロープを使いますが、同じ材質で強度などは全く変わりません。
 カボチャ、ゴーヤその他の家庭菜園のロープ張り、バラのアーチなどの固定などに使っています。
 強度、耐久性は十分で、何より安いです。

対象商品 : 06712554
2020-08-12
用途: 家庭菜園の園芸用ロープ
その他業種

納期も早いし、園芸用の緑のロープと材質が同じですので強度的に何も問題ありません。
実際使っていて何も問題はありません。
とにかく安い。コスパが凄く良い。色々調べてこれに当たってラッキー。

対象商品 : 06712554
2020-08-03
用途: 家庭菜園の園芸用ロープ
その他業種

園芸用の紐に使用しました。緑の紐と比べかなり安いのに気が付いてこっちにしようと。
色はオレンジなので目立ってしまいますが、強度は同じナイロンなので変わらないと思い購入しました。長さも考えるとかなり安く購入できました。
 これからはこれにしようと思います。

対象商品 : 06712554
2020-08-23
用途: 家庭菜園の園芸用ロープ
その他業種

カボチャ、ゴーヤの吊りロープに使っています。とても丈夫で緑の園芸用ロープと強度が変わらず安い。送料含めてもこちらの方が断然お得だと思います。

対象商品 : 06712554
2020-05-06
用途: 作切に使用
建設業・工事業

太さもちょうどよく、使いやすい。耐久性も問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする