曜日別特売

ナイロン江戸打ひも

ナイロン江戸打ひも - まつうら工業ナイロン江戸打ひも - まつうら工業ナイロン江戸打ひも - まつうら工業ナイロン江戸打ひも - まつうら工業ナイロン江戸打ひも - まつうら工業ナイロン江戸打ひも - まつうら工業ナイロン江戸打ひも - まつうら工業ナイロン江戸打ひも - まつうら工業
(1件のレビュー)

組みひもだから切り口がばらけにくい。

用途手芸や装飾用途にラッピング用途に仕様(組ひも)江戸打、芯なし再生紙使用マーク適合内容量1巻
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06712563-310ナイロン0.0358ツ打袋入
オープン
649
714(税込)
当日出荷
06712572-310ナイロン0.0358ツ打袋入
オープン
649
714(税込)
当日出荷
06712588-310ナイロン0.0358ツ打袋入
オープン
649
714(税込)
当日出荷
06712597-310ナイロンピンク0.0358ツ打袋入
オープン
649
714(税込)
10日以内出荷
06712606-310ナイロンオレンジ0.0358ツ打袋入
オープン
649
714(税込)
10日以内出荷
06712615-310ナイロンパステルイエロー0.0358ツ打袋入
オープン
649
714(税込)
10日以内出荷
06712624-310ナイロン0.0358ツ打袋入
オープン
649
714(税込)
当日出荷
06712633-310ナイロン黄緑0.0358ツ打袋入
オープン
649
714(税込)
10日以内出荷
06712642-310ナイロン0.0358ツ打袋入
オープン
649
714(税込)
当日出荷
06712658-310ナイロン水色0.0358ツ打袋入
オープン
649
714(税込)
10日以内出荷
06712667-310ナイロン0.0358ツ打袋入
オープン
649
714(税込)
当日出荷
06712676-310ナイロン藤色0.0358ツ打袋入
オープン
649
714(税込)
10日以内出荷
06712685-310ナイロン0.0358ツ打袋入
オープン
649
714(税込)
10日以内出荷
06712694-310ナイロン0.0358ツ打袋入
オープン
649
714(税込)
10日以内出荷
06712703-310ナイロンベージュ0.0358ツ打袋入
オープン
649
714(税込)
10日以内出荷
06712712-310ナイロン0.0358ツ打袋入
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06712667
2018-07-15
用途: 帽子のあごひも、袋の口紐、カッパ、衣類などをまとめる時。
時松精米所

直経3ミリは、応用がききます。帽子のあごひもは、この紐に全部
交換しました。幾分、伸縮性も有り、袋の口紐にも最適です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする