まつうら工業
ポリエステル作業ロープ
(1件のレビュー)
強度があり、スリップしにくい。水に濡れても固くなりにくい。
用途
各種作業ロープに
仕様
両端リング加工なし
質量(g)
955
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06712746
-
9
20
ポリエステル
白
3ツ打
シュリンクパック
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください