曜日別特売

ジュート麻ひも

ジュート麻ひも - まつうら工業ジュート麻ひも - まつうら工業ジュート麻ひも - まつうら工業ジュート麻ひも - まつうら工業
(3件のレビュー)

天然素材のジュート麻

用途荷造りやつるもの誘引ひもとして内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06712843-2(14番手/3本)50ジュート麻85
オープン
489
538(税込)
当日出荷
06712852-2(14番手/3本)200ジュート麻-
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
06712868-2.5(14番手/5本)310ジュート麻910
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06712868
2019-11-14
用途: バラの誘引
その他業種

バラの誘引に使用しています。太くて品質も良いのですが、もう少し安くして欲しいです。

対象商品 : 06712852
2018-07-21
用途: 野作業の結束などに
農・林・水産業

まだ使用していませんが、此れから使用予定です科学繊維に比べ腐食(腐る)のでよいのではないでしょうか?(畑、田んぼ等)

対象商品 : 06712868
2016-06-02
用途: 苗木を支柱に縛る。

苗木の固定にビニール紐を使っていたが、ジュート麻紐は柔らかく木になじみ、天然素材で安心して使え、価格も安く満足している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする