曜日別特売

テグス

テグス - まつうら工業テグス - まつうら工業
(6件のレビュー)

保管に便利はボビン巻

用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06712877-0.52100ナイロン透明60
オープン
749
824(税込)
当日出荷
06712886-0.91100ナイロン透明105
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06712877
2025-11-15
用途: イルミネーションのオーナメント取付けなどで使用
有限会社湯澤建設業・工事業

全く問題なく普通に使えました。
価格はリーズナブルなので助かります。

対象商品 : 06712886
2022-10-14
用途: 猫よけ
彩花苑農・林・水産業

フェンスとブロックの隙間から猫が侵入し敷地内に糞をするため 侵入防止に使用しました。今のところ 効果大です。

1が参考にしています
対象商品 : 06712877
2021-11-18
用途: 博物館の展示準備でしようしました。

展示品の固定に使いましたが、透明感と強度があり大変重宝いたしました。

1が参考にしています
対象商品 : 06712877
2020-07-14
用途: ネックレスの補修
モリオンマザー卸売・小売業

少し伸縮性があるので、ネックレスのチェーンが切れた時の補修に使います。引っ張っても切れないので、太さもちょうどよいサイズです。以前購入したので、リピートの注文です。

1が参考にしています
対象商品 : 06712886
2016-12-13
用途: 色々なものの取り付けに
その他業種

少し結び難いですが耐荷重がたいへん強くとてもいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06712886
2015-06-08
用途: 猫の侵入対策

会社の車庫金網フェンスの下部に高さ15cm位の隙間があり、猫が出入りするので、5cm間隔位でテグスを張った。現在 侵入はないようである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする