曜日別特売

綿金剛打

綿金剛打 - まつうら工業綿金剛打 - まつうら工業
(3件のレビュー)

天然素材の綿。手触りが良くしなやかです。

用途手芸や装飾用途に内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06713132-620綿生成0.295金剛打(12打)丸巻パック
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
06713148-820綿生成0.55金剛打(12打)丸巻パック
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06713148
2020-12-16
用途: アマチュア無線用のワイヤーアンテナの支線とし使用
製造業

通常のロープより金剛打ちは耐久力が長いので安心できます。

対象商品 : 06713132
2020-10-14
用途: ビーチボールのネットの補修に使用。

使用用途にぴったりでいつも助かっています。
注文してからすぐ届く点もいいです。

対象商品 : 06713132
2017-06-28
用途: 清掃機器コードとりまとめ用
その他業種

細いながらも柔軟性もあり、且つ作りが丈夫だったので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする