まつうら工業
気密防水 日東全天テープ 両面
(1件のレビュー)
屋外の多用途防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防水・耐水・屋外
主なワーク
大面材、パーツ
再生紙使用マーク
適合
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06713342
-
30
20
ポリエステル不織布
気密防水、屋外使用可
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください