ナベヤ
レベリングブロックM型
精密なレベル調整機構を備えています。
大きな調整ストロークを備えています。
クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。
ねじの呼び
M16
寸法J
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
許容荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06716018
M50
145
130
47
12
20
19
10
32
55
35
20
35
112
-
50
¥
25,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06716027
M75
160
140
53
12
23
24
14
32
60
35
20
40
112
-
75
¥
29,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06716036
M50C
145
130
47
12
20
19
10
32
55
35
20
35
112
-
50
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06716045
M75C
160
140
53
12
23
24
14
32
60
35
20
40
112
-
75
¥
31,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません