レベリングブロックM型(スイベルパッド付)

レベリングブロックM型(スイベルパッド付) - ナベヤレベリングブロックM型(スイベルパッド付) - ナベヤ

精密なレベル調整機構を備えています。
大きな調整ストロークを備えています。
スイベルパッドは、機会と基礎の間の最大3°までの傾斜を補正する際にご使用いただけます。
クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。

ねじの呼びM16仕様スイベル、パッド付RoHS指令(10物質対応)対応寸法O3度内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
許容荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06716054M50S1451304712201910325535203510550
29,200
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06716063M75S1601405312232414326035204010575
33,100
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06716072M50SC1451304712201910325535203510550
31,900
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06716088M75SC1601405312232414326035204010575
35,600
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする