ナベヤ
レベリングブロック用ベースプレート
レベリングブロック用敷板です。(SS400製)
フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06716544
LB1
(レベリングブロック)A-1
130
105
12
-
-
¥
2,330
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06716553
LB2
(レベリングブロック)A-2
175
145
12
-
-
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06716562
LB3
(レベリングブロック)A-3、4
215
170
12
-
-
¥
3,680
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06716578
LB4
(レベリングブロック)BW10、20
320
155
22
-
-
¥
4,650
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06716587
LB5
(レベリングブロック)BW30
425
305
22
-
-
¥
9,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06716596
LB6
(レベリングブロック)BW60
615
305
22
-
-
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06716605
LB1U
(レベリングブロック)C-1
130
105
12
23
45
¥
3,680
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06716614
LB2U
(レベリングブロック)C-2
175
145
12
25
65
¥
4,260
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06716623
LB3U
(レベリングブロック)C-3、4
215
170
12
36
80
¥
5,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06716632
LB4U
(レベリングブロック)G-1
215
145
12
36
100
¥
4,650
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06716648
LB5U
(レベリングブロック)G-2
255
175
19
40
125
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06716657
LB6U
(レベリングブロック)G-3
325
215
19
52
155
¥
8,950
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06716666
LB7U
(レベリングブロック)H-0、U-3
170
95
12
27
70
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06716675
LB8U
(レベリングブロック)H-1、U-9
195
135
12
36
80
¥
4,650
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06716684
LB9U
(レベリングブロック)T-2
190
125
19
31
70
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06716693
LB10U
(レベリングブロック)T-4
260
160
19
37
90
¥
6,850
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06716702
LB11U
(レベリングブロック)T-6
305
185
19
48
135
¥
7,950
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。