セフティー3
エンドキャップ
ガーデンミストクーラーのホースエンドに使用します。
用途
ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用替エンドキャップ。
質量(g)
4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×22×10
適合ホース外径(Φmm)
9
適合ホース内径(Φmm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06713446
SGMC-12
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください