曜日別特売

蛇口ニップルセット

蛇口ニップルセット - セフティー3
(4件のレビュー)

蛇口とホースをつなぎます。

用途散水パーツ質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×50適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06713455SSK-7
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06713455
2016-11-02
用途: 庭の散水

接続部からの漏れがかなり多い。

対象商品 : 06713455
2016-06-14
用途: マンション清掃用
その他業種

安いのに使いやすく耐久性も悪くないです。

対象商品 : 06713455
2016-06-01
用途: 水道蛇口の接続用

価格も造りも文句なし。 水漏れもなく普通に使えます。

対象商品 : 06713455
2016-07-26
用途: 洗車に使う高圧洗浄機への給水蛇口
その他業種

安いなりにそれなりの期間を使うことができればよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする