曜日別特売

ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレオンゴム)

ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレオンゴム) - 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレオンゴム) - 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレオンゴム) - 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレオンゴム) - 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレオンゴム) - 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレオンゴム) - 椿本バルクシステム

PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体内に拳が入らない網目の大きさです。

仕様支持方法:金網受け(受け側)、金網受け(押込み側)材質SUS304(中網)、SUS304(支持方法)、SUS430 t0.7(本体)、ナイロン樹脂(ローラー)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※P1・Q1・R1はローラーキャッチ式ではありません。
全9種類を絞り込む
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07490184CMD-P1-GN1301151032002306312148
24,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07490193CMD-P2-GN2001501383003306312148
36,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
07490202CMD-P3-GN3502252135005306312148
52,800
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
07490218CMD-Q1-GN1301151032002306312148
50,500
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
07490227CMD-Q2-GN2001501383003306312148
74,000
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07490236CMD-Q3-GN3502252135005306312148
118,000
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07490245CMD-R1-GN1301151032002306312148
56,800
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07490254CMD-R2-GN2001501383003306312148
84,800
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07490263CMD-R3-GN3502252135005306312148
138,000
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする