曜日別特売

ヨックヘルス

ヨックヘルス - ヨック

背中・腰を空気でマッサージ。4つの空気ボールが背中・腰ツボを刺激します。

用途
背中・腰にほどよい指圧!4つの空気ボールがツボをおさえます。
4つのボールが均等にふくらむまで空気を入れ座席に吊り下げます。座っているだけでほどよい指圧缶が得られます。
ゴム・ひもは自由に調節できます。背中・腰など気になる部分に空気ボールがあたるように調節してください。
自動車での移動時、飛行機・列車など長時間乗り物をご利用される時ご携帯ください。ご家庭ではお年寄りの座イスに備え付けてマッサージをお試しください。
材質本体・キャップ:ポリ塩化ビニール使用寸法縦25×横25cm×厚さ6cm内容量1個
注意
※空気注入後は、栓をしっかりと差し込み、本体内部に強く押し込んでご使用ください。空気を抜く時は注入部の根元の部分を指でつまんで空気を抜いてください。
※本品は腰部用クッションとして作られたものであり、安全用品ではありませんので十分ご理解の上ご使用ください。
※本品は濡れた状態で使用すると、衣服を汚すことがありますのでご注意ください。
※空気の分量は外周部にしわが残る程度(70~80%)が適量です。
※栓の中に空気以外の異物を入れないでください。
※小さいお子様がおられるご家庭は、思わぬ事故につながることも考えられますので、取扱いには十分にご注意ください。
※本品は水上で用いることを目的として作られたものではありませんので、浮き具や救命具としては使用しないでください。
※急激なショック(圧力)を加えると破裂する恐れがあります。
※本品が汚れた場合は、水で濡らした布などで拭き取り、陰干ししてよく乾燥させてからご使用ください。
※廃棄の場合は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06713884-
1,700
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする