ヨック
ヨック円座
旅行中の車内・機内はもちろん 自宅・オフィス・スポーツ観戦・介護用途に。
用途
中央部のホールの働きで、体圧から生じる痛みを分散。空気によるやさしいクッション性は、体重の重い方でも十分対応します。
安定性にすぐれた丸型。空気注入の調節で、より自分好みや状況に合わせた固さ、厚さでご利用いただけます。
旅行中の車内・機内はもちろん、自宅やオフィスでのご使用、スポーツ観戦、介護用途にも最適です。
色
グレー
材質
本体・キャップ:ポリ塩化ビニール
使用寸法
直径39cm × 厚さ6.5cm
内容量
1個
注意
※空気注入後は、栓をしっかりと差し込み、本体内部に強く押し込んでご使用ください。空気を抜く時は、注入部の根元の部分を指でつまんで空気を抜いてく
ださい。
※本品はお尻用クッションとして作られたものであり、安全用品ではありませんので十分ご理解のうえ、ご使用ください。
※本品は濡れた状態で使用すると、衣服を汚すことがありますので、ご注意ください。
※空気の分量は外周部にしわが残る程度(70~80%)が適量です。
※栓の中に空気以外の異物を入れないでください。
※小さいお子様がおられるご家庭は、思わぬ事故につながることも考えられますので、取扱いには十分にご注意ください。
※本品は水上で用いることを目的として作られたものではありませんので、浮き具や救命具としては使用しないでください。
※急激なショック(圧力)を加えると破裂する恐れがあります。
※本品は汚れた場合は、水で濡らした布などで拭き取り、陰干ししてよく乾燥させてからご使用ください。
※廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06713963
-
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください