曜日別特売

ヨックネック DX

ヨックネック DX - ヨック
(1件のレビュー)

首にフィット、座りながら快眠を。専用カバー付き。

用途
従来のヨックネックから更にバージョンアップした空気まくら「ヨックネックデラックス」がついに登場。
吹き込みカンタン。空気抜きワンタッチ!の画期的なラクラクバルブ付きです。
カバー(ポリエステル100%)が肌触り良いメッシュ素材です。
洗濯してもすぐに乾いていつも清潔。
後ろが細くなった理想的なU型空気枕
ホールと空気の層が頭をしっかり安定させ快適に。
お好きな場所で息を吹き込めばOK。
運転中の仮眠。宿泊先で枕が合わない方。レジャーでの簡易枕。出先で赤ちゃんの枕などに。
旅行カバンに常備しておけば不意の出張にもあわてません。
ブラック材質本体・キャップ:ポリ塩化ビニール使用寸法縦30cm× 横38cm× 厚さ12cm材質(カバー)ポリエステル100%内容量1個
注意
※空気注入後は、栓をしっかりと差し込み、本体内部に強く押し込んでご使用ください。空気を抜く時は注入部の根元の部分を指でつまんで空気を抜いてください。
※本品は首部用クッションとして作られたものであり、安全用品ではありませんので十分ご理解の上ご使用ください。
※本品は濡れた状態で使用すると、衣服を汚すことがありますのでご注意ください。
※空気の分量は外周部にしわが残る程度(70~80%)が適量です。
※栓の中に空気以外の異物を入れないでください。
※小さいお子様がおられるご家庭は、思わぬ事故につながることも考えられますので、取扱いには十分にご注意ください。
※本品は水上で用いることを目的として作られたものではありませんので、浮き具や救命具としては使用しないでください。
※急激なショック(圧力)を加えると破裂する恐れがあります。
※本品が汚れた場合は、水で濡らした布などで拭き取り、陰干ししてよく乾燥させてからご使用ください。
※廃棄の場合は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06714006-
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06714006
2023-03-13
用途: 昼寝用
建設業・工事業

空気入れの方法がイマイチですが、使い勝手は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする