ヨック
ヨックションGサポート
お尻の快適パートナー
用途
体圧をやさしく分散し、ソフトな素材でさわやかな肌触りの空気クッションです。
大小のホールで空気がスムーズに流れ、肌のムレを防止します。
体圧から生じる痛みを分散するため、長時間のドライブやデスクワーク、出産直後、床ずれ予防などにお使いいただけます。
材質
本体・キャップ:ポリ塩化ビニール
使用寸法
縦38cm × 横40cm × 厚さ6cm
内容量
1個
注意
※空気注入後は、栓をしっかりと差し込み、本体内部に強く押し込んでご使用ください。空気を抜く時は注入部の根元の部分を指でつまんで空気を抜いてください。
※本品はお尻用クッションとして作られたものであり、安全用品ではありませんので十分ご理解の上ご使用ください。
※本品は濡れた状態で使用すると、衣服を汚すことがありますのでご注意ください。
※空気の分量は外周部にしわが残る程度(70~80%)が適量です。
※栓の中に空気以外の異物を入れないでください。
※小さいお子様がおられるご家庭は、思わぬ事故につながることも考えられますので、取扱いには十分にご注意ください。
※本品は水上で用いることを目的として作られたものではありませんので、浮き具や救命具としては使用しないでください。
※急激なショック(圧力)を加えると破裂する恐れがあります。
※本品が汚れた場合は、水で濡らした布などで拭き取り、陰干ししてよく乾燥させてからご使用ください。
※廃棄の場合は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06714103
-
グレー
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
20079456
-
エンジ
¥
2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください