椿本バルクシステム
ワンタッチ窓 ハイネック形 透明窓タイプ(ネオプレンゴム)
カバーに透明窓を取付けた屋内常温仕様(max.80℃)タイプです。カバーを開閉することなく、機器の内部を点検できます。
材質
ビニールハイカー(透明窓枠)、アクリル(透明窓)
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法A1(mm)
130
200
350
寸法A2(mm)
115
150
225
寸法B1(mm)
200
300
500
寸法B2(mm)
230
330
530
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07490744
CMD-P1-HTN
130
115
103
200
230
70
85
113
171
98
¥
30,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07490753
CMD-P2-HTN
200
150
138
300
330
85
130
113
171
98
¥
37,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07490762
CMD-P3-HTN
350
225
213
500
530
150
220
113
171
98
¥
55,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07490778
CMD-Q1-HTN
130
115
103
200
230
70
85
113
171
98
¥
69,300
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07490787
CMD-Q2-HTN
200
150
138
300
330
85
130
113
171
98
¥
85,800
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07490796
CMD-Q3-HTN
350
225
213
500
530
150
220
113
171
98
¥
134,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07490805
CMD-R1-HTN
130
115
103
200
230
70
85
113
171
98
¥
76,800
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07490814
CMD-R2-HTN
200
150
138
300
330
85
130
113
171
98
¥
93,300
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07490823
CMD-R3-HTN
350
225
213
500
530
150
220
113
171
98
¥
150,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください