椿本バルクシステム
ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式 耐熱400℃)
工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用)
耐熱用にも使用できます。(200°・400℃)
…耐熱用パッキンをご使用ください。
材質
SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)
使用工具
六角棒スパナ(付属品)
ボルト
六角穴付ボルト
内容量
1個
全12種類を絞り込む
寸法A1(mm)
130
200
350
500
寸法A2(mm)
115
150
225
300
寸法B1(mm)
200
300
500
600
寸法B2(mm)
230
330
530
630
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07491042
CMD-P1-HGK400D
130
115
103
200
230
113
171
98
¥
40,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07491058
CMD-P2-HGK400D
200
150
138
300
330
113
171
98
¥
52,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07491067
CMD-P3-HGK400D
350
225
213
500
530
113
171
98
¥
81,300
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07491076
CMD-P4-HGK400D
500
300
288
600
630
113
171
98
¥
158,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
07491085
CMD-Q1-HGK400D
130
115
103
200
230
113
171
98
¥
73,800
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07491094
CMD-Q2-HGK400D
200
150
138
300
330
113
171
98
¥
96,800
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07491103
CMD-Q3-HGK400D
350
225
213
500
530
113
171
98
¥
149,000
¥
148,800
¥
163,680
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07491112
CMD-Q4-HGK400D
500
300
288
600
630
113
171
98
¥
233,480
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
07491128
CMD-R1-HGK400D
130
115
103
200
230
113
171
98
¥
75,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07491137
CMD-R2-HGK400D
200
150
138
300
330
113
171
98
¥
98,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07491146
CMD-R3-HGK400D
350
225
213
500
530
113
171
98
¥
167,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07491155
CMD-R4-HGK400D
500
300
288
600
630
113
171
98
¥
239,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください