曜日別特売
モノタロウ

エアーマイクログラインダー

エアーマイクログラインダー - モノタロウエアーマイクログラインダー - モノタロウエアーマイクログラインダー - モノタロウ
(43件のレビュー)

ハンディタイプのマイクログラインダーです。
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。

用途金属などの研削・研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000空気消費量(L/min)198空気接続口1/4付属品1/4カプラー全長(mm)136質量(g)250使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)3内容量1台
取扱説明書:(2.1MB)
注意
※使用前に接続カプラーにシールテープの施工を行ってください。
※用途以外の使用は避けてください。
※作動中後方排気の仕様ですので後方からエアが排気されますがエア漏れではございません。
※もし、エア漏れが起こる場合は、ホース先端のカプラがしっかり締まっていることをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06714505M-2204
7,698
8,468(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06714505
2024-08-23
用途: 金属製品のバリ取り、磨き
製造業

値段の割によく働いてくれるので毎年買い足して3台ありました。
3台とも2~3年で軸の真ん中のネジが緩んでエア調節を回すと分解するようになります。
瞬間接着剤で止めるのですが、その後しばらくして回らなくなります。
3倍以上高い他社品は17年過ぎて現役なのでこれを買うかとても悩んでいます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
また、ご要望に沿えず申し訳ございません。
品質改善検討させていただきます。

2024-10-11
用途: 機械加工後のバリ取り

価格も安価ですし、使いやすいです。まだ使用して数日しかたっていないので耐久性については不明です。

対象商品 : 06714505
2023-11-24
用途: 加工品の面取り、ゴム砥石での磨き作業
製造業

今までは、¥20,000くらいする同様の製品を使用していたが、それと遜色ない性能でした。
耐久性は購入して1か月程でまだ分からないので、☆4つです。
耐久性に問題なければリピートします。※個人の趣味用でも購入させて頂きました。
改善して欲しい点は、先端の工具を交換する際に付属のスパナが2個必要ですが、これが別々になっている為、落としたり紛失の恐れがあるので、紐か何かで繋げれるように
して欲しい。
現在は自分でスパナに穴を開け、紐で結んでます。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 06714505
2023-12-18
用途: バリ取り、駄肉、仕上げ
製造業

スピードコントローラーを付けなくても、本体で主軸回転数を変えられて良い。

3が参考にしています
対象商品 : 06714505
2023-09-01
用途: 研磨作業

使用感は良好、耐久性も問題ありません。
コレットサイズがφ3しかないのがマイナス点ですφ2.34のサイズも
使用できるように改善いただけると良いと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 06714505
2022-06-28
用途: ステンレスの加工

購入して4ヶ月、主に1~6mmのステンレス板の長穴加工に使用していますが問題無く使えています。2万円以上する某メーカーの物より、コレットの締付けが優れています。負荷を掛けても超硬バーが抜けてきません。

1が参考にしています
対象商品 : 06714505
2021-07-20
用途: バイクカウル補修、エンジン面取り研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

もっと早く購入すべきでした。
作業が早く楽になりましたし、使い道も増えそうです。
あとは、耐久性のみでしょうか、、、

3が参考にしています
対象商品 : 06714505
2021-07-15
用途: 彫刻

この値段でこの性能なら文句のつけようがないでしょう。
一点だけ、排気チューブが外れやすく、この点だけ改善されればなおよいでしょう。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする