曜日別特売

ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 ネオプレンゴム)

ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 ネオプレンゴム) - 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 ネオプレンゴム) - 椿本バルクシステム

窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。
窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。
フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。
ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。

材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)耐熱温度(℃)100パッキンネオプレンゴム(グレー)内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07491295CMD-P2-ZN2001501383003301982986312148max180max28040
31,680
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07491304CMD-P3-ZN3502252135005303464946312148max320max47035
46,530
37,980
41,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
07491313CMD-Q1-ZN1301151032002301281966312148max110max18040
47,300
38,980
42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07491322CMD-Q2-ZN2001501383003301982986312148max180max28040
59,730
48,980
53,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07491338CMD-Q3-ZN3502252135005303464946312148max320max47035
116,050
87,980
96,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
07491347CMD-R1-ZN1301151032002301281966312148max110max18040
48,730
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07491356CMD-R2-ZN2001501383003301982986312148max180max28040
63,030
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07491365CMD-R3-ZN3502252135005303464946312148max320max47035
121,550
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07491286CMD-P1-ZN1301151032002301281966312148max110max18040
25,080
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする