曜日別特売

ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱200℃)

ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱200℃) - 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱200℃) - 椿本バルクシステム

窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。
窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。
職別のため、中蓋にはグレーを着色しておりますが、製品は赤錆色です。
フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。
ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。

材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)耐熱温度(℃)200パッキンシリコンゴム(乳白色)内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07491374CMD-P1-Z200D13011510320023012819611317198max110max18040
33,550
27,980
30,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
07491383CMD-P2-Z200D20015013830033019829811317198max180max28040
39,930
31,980
35,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
07491392CMD-P3-Z200D35022521350053034649411317198max320max47035
59,180
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
07491408CMD-Q1-Z200D13011510320023012819611317198max110max18040
55,330
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
07491417CMD-Q2-Z200D20015013830033019829811317198max180max28040
69,080
54,980
60,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
07491426CMD-Q3-Z200D35022521350053034649411317198max320max47035
132,000
98,980
108,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
07491435CMD-R1-Z200D13011510320023012819611317198max110max18040
56,650
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
07491444CMD-R2-Z200D20015013830033019829811317198max180max28040
72,380
54,980
60,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
07491453CMD-R3-Z200D35022521350053034649411317198max320max47035
137,500
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする