ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱400℃)

ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱400℃) 椿本バルクシステム ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱400℃) 椿本バルクシステム

窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。
窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。
職別のため、中蓋にはグレーを着色しておりますが、製品は赤錆色です。
フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。
ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。

材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン) 板厚(mm)t2.3(SUS t2.0) 耐熱温度(℃)400 パッキンシリコンゴム(乳白色) 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07491462 CMD-P1-Z400D 130 115 103 200 230 128 196 113 171 98 max110 max180 40
39,880
32,980
36,278 (税込)
19日以内出荷

返品不可
07491478 CMD-P2-Z400D 200 150 138 300 330 198 298 113 171 98 max180 max280 40
51,150
39,980
43,978 (税込)
19日以内出荷

返品不可
07491487 CMD-P3-Z400D 350 225 213 500 530 346 494 113 171 98 max320 max470 35
80,300
63,980
70,378 (税込)
19日以内出荷

返品不可
07491496 CMD-Q1-Z400D 130 115 103 200 230 128 196 113 171 98 max110 max180 40
61,600
46,980
51,678 (税込)
24日以内出荷

返品不可
07491505 CMD-Q2-Z400D 200 150 138 300 330 198 298 113 171 98 max180 max280 40
80,850
65,980
72,578 (税込)
24日以内出荷

返品不可
07491514 CMD-Q3-Z400D 350 225 213 500 530 346 494 113 171 98 max320 max470 35
153,450
119,800
131,780 (税込)
24日以内出荷

返品不可
07491523 CMD-R1-Z400D 130 115 103 200 230 128 196 113 171 98 max110 max180 40
62,980
46,980
51,678 (税込)
24日以内出荷

返品不可
07491532 CMD-R2-Z400D 200 150 138 300 330 198 298 113 171 98 max180 max280 40
84,150
67,980
74,778 (税込)
24日以内出荷

返品不可
07491548 CMD-R3-Z400D 350 225 213 500 530 346 494 113 171 98 max320 max470 35
158,950
119,800
131,780 (税込)
24日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする